Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,5MM
Ürün no. 062545
EAN 4011231522793
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yüksek kırılma direnci
Talaşsız imalat işlemi
Yüksek hassasiyet gerektirmeyen şantiye ve montaj uygulamaları için idealdir
Dayanıklı ve sağlam tasarım
Soğutma yağları mükemmel tutunur ve malzeme birikintilerinin oluşumuna karşı çok iyi direnç sağlar
Menevişli yüzey
Sürdürülebilir ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
13,0 mm ve daha büyük çaptaki matkap uçlarının şaft çapı 12,7 mm'ye traşlanmıştır
Veri sayfaları(X)
Makine tipi için uygun | Matkap, Kablosuz tornavidalar |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Kalite | Würth-Standard |
Standart / delme derinliği | DIN 338 / 5xD |
Çap (Ø) | 4,5 mm |
Uzunluk (l1) | 80 mm |
Talaş oluğu uzunluğu (l2) | 47 mm |
Mil çapı | 4,5 mm |
Mil stili | Silindirik |
Yüzey | Buharlaştırılmış |
Kesme malzemesi | HSS |
Uç açısı | 118 Derece |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( ) | 1/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun | 1/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Hayır |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1000 N/mm² |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri |
| Kesme değerleri | ||||||||||||
| 1,0-2,5 çap için | ||||||||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | Çap 1,0'dan itibaren | Çap 2,0'dan itibaren | Çap 2,5'ten itibaren | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | |||||
| Çelikler | ||||||||||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
| Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
| Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
| Dökme metaller | ||||||||||||
| Dökme demir | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 2500 | 3800 | 0,030 | 1050 | 1600 | 0,035 | 830 | 1250 | 0,040 |
| Semboller |
| vc = kesme hızı [m/dk] |
| f = ilerleme [mm/r] |
| n = devir sayısı [dev/dak] |
| Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |
| 12,5-20,0 çap için | ||||||||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | Çap 12,5'ten itibaren | Çap 16,0'dan itibaren | Çap 20,0'dan itibaren | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | |||||
| Çelikler | ||||||||||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
| Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
| Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
| Dökme metaller | ||||||||||||
| Dökme demir | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 125 | 190 | 0,150 | 72 | 110 | 0,180 | 60 | 90 | 0,200 |
| 6,3-10,0 çap için | ||||||||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | Çap 6,3'ten itibaren | Çap 8,0'dan itibaren | Çap 10,0'dan itibaren | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | |||||
| Çelikler | ||||||||||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
| Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
| Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
| Dökme metaller | ||||||||||||
| Dökme demir | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 330 | 500 | 0,080 | 200 | 300 | 0,100 | 150 | 230 | 0,120 |
| 3,15-5,0 çap için | ||||||||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | Çap 3,15'ten itibaren | Çap 4,0'dan itibaren | Çap 5,0'dan itibaren | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | |||||
| Çelikler | ||||||||||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
| Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
| Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
| Dökme metaller | ||||||||||||
| Dökme demir | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 650 | 1000 | 0,050 | 530 | 800 | 0,060 | 420 | 650 | 0,070 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!