Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D8,1MM

Ürün no. 0624000810

EAN 4038898697473

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

Ürün no. 0624000810

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.

Geleneksel matkap uçlarına kıyasla uygulamada %20 daha az kuvvet gerektirmesinin yanı sıra daha hızlı ilerleme ve daha konforlu çalışma imkanı sunar


Optimize edilmiş çapraz taşlanmış uç yapısı



Kavisli yüzeylerde bile, merkezleme olmadan son derece hassas delme işlemi


Optimize edilmiş uç yapısı



Silindirik matkap delikleri üretmek için ideal


Hassas delme işlemleri için son derece hassas uç yapısı



Soğutma yağları mükemmel tutunur ve malzeme birikintilerinin oluşumuna karşı çok iyi direnç sağlar


Menevişli yüzey



Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir

Not

13,0 mm olan matkap ucu sap çapı 12,7 mm'ye düşürülmüştür

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanıÇelik için

Makine tipi için uygun

Matkap, Kablosuz tornavidalar, Kaide delme makinesi

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme demir

Kalite

ZEBRA-Premium

Standart / delme derinliği

DIN 338 / 5xD

Çap (Ø)

8,1 mm

Uzunluk (l1)

117 mm

Talaş oluğu uzunluğu (l2)

75 mm

Mil çapı

8,1 mm

Mil stili

Silindirik

Yüzey

Buharlaştırılmış

Kesme malzemesi

HSS

Uç açısı

130 Derece

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( )

3/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun

1/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1000 N/mm²

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik

Kesme değerleri
1,0-2,5 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 1,0'dan itibaren Çap 2,0'dan itibaren Çap 2,5'ten itibaren
vc n f n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Takım çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 350 HB 28 32 8913 10186 0,018 4456 5093 0,063 3565 4074 0,080
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 22 25 7003 7958 0,018 3501 3979 0,063 2801 3183 0,080
Plastikler
Plastikler ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Semboller
vc = kesme hızı [m/dk]
f = ilerleme [mm/r]
n = devir sayısı [dev/dak]
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
Kesme değerleri
12,5-20,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 12,5'ten itibaren Çap 16,0'dan itibaren Çap 20,0'dan itibaren
vc n f n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Takım çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 350 HB 28 32 713 815 0,250 557 637 0,315 446 509 0,400
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 22 25 560 637 0,250 438 497 0,315 350 398 0,400
Plastikler
Plastikler ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
Kesme değerleri
6,3-10,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 6,3'ten itibaren Çap 8,0'dan itibaren Çap 10,0'dan itibaren
vc n f n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Takım çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 350 HB 28 32 1415 1617 0,160 1114 1273 0,200 891 1019 0,250
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 22 25 1112 1263 0,160 875 995 0,200 700 796 0,250
Plastikler
Plastikler ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Kesme değerleri
3,15-5,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 3,15'ten itibaren Çap 4,0'dan itibaren Çap 5,0'dan itibaren
vc n f n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Takım çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 350 HB 28 32 2829 3234 0,100 2228 2546 0,125 3565 4074 0,080
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 22 25 2223 2526 0,100 1751 1989 0,125 2801 3183 0,080
Plastikler
Plastikler ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 2546 3820 0,100
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds