Helezon matkap ucu bits uç seti HSS tip RN
HSS tip RN helezon matkap kutusu 19 parça
HSS MATKAP UCU SETİ DIN338(D1-10)19PARÇA
Register now and access more than 60,000 products
- 800 N/mm²'ye kadar çelikte genel kullanım için yüksek değer sunan HSS helezon matkap ucu
Matkap ucu/malzeme seçimleri için tanıtım tablolarına bakın
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 19 ADET |
Kalite | Würth-Standard |
Standart / delme derinliği | DIN 338 / 5xD |
Mil stili | Silindirik |
Yüzey | Buharlaştırılmış |
Kesme malzemesi | HSS |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Hayır |