Helezon matkap ucu ürün gamı HSS DIN 338 tip RN 118°

Helezon mtkp ucu HSS DIN 338 RN 118° 155 prç Sysko
HSS MATKAP UCU SETİ-DIN338-155 PARÇA

Ürün no. 5964062500

EAN 4046777219906

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Helezon matkap ucu ürün gamı HSS DIN 338 tip RN 118°

Ürün no. 5964062500
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
Sistem çantasında 155 parça. 850 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik uygulamaları için uygun fiyatlı, sağlam çelik montaj matkap uçları.

Mükemmel kırılma direnci


Talaşsız imalat işlemi



Yüksek hassasiyet gerektirmeyen şantiye ve montaj uygulamaları için idealdir


Dayanıklı ve sağlam tasarım



Soğutma yağları için mükemmel tutunma sağlarken malzeme birikimini azaltır


Buharlaşmış yüzey

Not

Matkap ucu/malzeme kullanımı için genel bakış tablolarına bakın

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

155 ADET

Kalite

Würth-Standard

Standart / delme derinliği

DIN 338 / 5xD

Mil stili

Silindirik

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri

Yüzey

Buharlaştırılmış

Kesme malzemesi

HSS

Matkap için uygun (nokta sistemi)

2/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

2/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

1/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

1/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

1/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Hayır

Helezon matkap ucu ürün gamı HSS DIN 338 tip RN 118° dahil:
10 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,0MM

Açıklama:
1.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 10 x
5 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,0MM

Açıklama:
10.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 5 x
5 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,5MM

Açıklama:
10.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 5 x
10 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,5MM

Açıklama:
1.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 10 x
10 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,0MM

Açıklama:
2.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 10 x
10 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,5MM

Açıklama:
2.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 10 x
10 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,0MM

Açıklama:
3.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 10 x
10 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,5MM

Açıklama:
3.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 10 x
10 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,0MM

Açıklama:
4.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 10 x
10 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,5MM

Açıklama:
4.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 10 x
10 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,0MM

Açıklama:
5.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 10 x
10 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,5MM

Açıklama:
5.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 10 x
10 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,0MM

Açıklama:
6.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 10 x
5 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,5MM

Açıklama:
6.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 5 x
5 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,0MM

Açıklama:
7.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 5 x
5 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,5MM

Açıklama:
7.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 5 x
5 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

HSS MATKAP UCU-MET-DIN338-D8,0MM

Açıklama:
8.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 5 x
5 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

Açıklama:
8.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 5 x
5 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,0MM

Açıklama:
9.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 5 x
1 x
ORSY sistem plastik iç hazne 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-20COMP

Açıklama:
Bölme sayısı: 20 ADET
A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem çanta 4.4.1

SYSCASE-4.4.1.

Açıklama:
370 x 278 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
5 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,5MM

Açıklama:
9.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 5 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds