In order to check the stock in a Würth branch, please log in.
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen şu numaradan hizmet yardım hattımızı arayın: +43 50 8242 0.
Henüz bir Würth müşterisi değil misiniz? Yoksa Würth müşterisi olmanıza rağmen online mağaza için oturum açma bilgileriniz mi yok? Şimdi sadece birkaç adımda online kaydolabilirsiniz. Biz girdiğiniz bilgileri kontrol edip onayladıktan sonra stok düzeylerini ve fiyatlarını sorgulayabilir ve siparişlerinizi hemen verebilirsiniz.
Benzersiz SMART STEP teknolojisi ile üretilmiş (çap 2.5 mm'den itibaren) yüksek performansa sahip matkap ucu seti. 1000 N/mm²'ye kadar dayanımı olan çelik malzemelerde,yüksek delme hassasiyetine sahip olup ayrıca alüminyum, plastik (örneğin; pleksiglas, yüksek basınçlı laminatlar (HPL) Trespa veya multiplex levhalar), demir dışı metaller, sert ve yumuşak ahşap malzemelerde kullanıma uygundur. ORSY® sistem kutusunda depolanabilir.
Orijinal SMART STEP: Kademeli matkap ucu geometrisine
sahiptir. (çap 2,5 mm’den itibaren)
Merkezleme özelliği sayesinde dairesel hassas delikler
Son derece konforlu delme imkanı
Merkezden kaçmadan, ön delme işlemlerinden tasarruf sağlar
Eğimli delme işlemi yapılabilir
Basit delme ve mevcut deliğin büyütülmesi mümkündür
Geleneksel spiral matkap uçlarından daha hızlı.
Perçinleri delmede mükemmeldir
3 yüzeyli şaft (çap 4mm'den itibaren)
Mandrenin içinde boşa dönmez: Daha hızlı ve rahat çalışma sağlar.
Optimum güç aktarımı
Mandreni hasarlardan korur
Mandreni açma ve kapama işlemleri için çok az çaba sarfedilir.
ORSY® sistemi için uygun, istiflenebilirlik, optimize edilmiş bağlantı ve basit açılma gibi kullanışlı ayrıntılara sahip kompakt ve pratik sistem kutusu.
Not
Kör delikler için lütfen uzatılmış matkap ucunu dikkate alınız!
Perçin delikleri, saplama cıvatalarını delmek, sac metal ve ince cidarlı profil malzemeleri (örn. alüminyum/ pencere profilleri) delmek için idealdir.
Geleneksel ahşap matkap uçlarına kıyasla yüksek kaliteli matkap delikleri ve önemli ölçüde daha uzun hizmet ömrü sunar.
Sert malzemelerde (ör. 1000 N/mm²'ye kadar dayanıma sahip çelik, alüminyum ve plastikler) yüksek hassasiyet, rahat ve hızlı çalışma için idealdir.
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı
19 ADET
Kalite
ZEBRA-Premium
Standart / delme derinliği
DIN 338 / 5xD
Mil stili
3 yüzlü sap
Alt grup malzemesi
Genel yapı çelikleri Alaşımsız tavlama çelikleri Dökme demir Yumuşak demir Dövülebilir dökme demir Magnezyum alaşımlar Bakır, düşük alaşımlı Pirinç, uzun talaş Pirinç, kısa talaş Plastik, termoset Plastikler, termoplastik Alüminyum Alüminyum (<%10 silikon) Alüminyum dövme alaşımlar Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon) Takım çelikleri
Yüzey
Çoklu, işlenmiş
Kesme malzemesi
HSS
Matkap için uygun (nokta sistemi)
4/4 nokta
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)
4/4 nokta
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)
4/4 nokta
Hizmet ömrü (nokta sistemi)
3/4 nokta
Delme hızı (nokta sistemi)
4/4 nokta
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)
4/4 nokta
Değişkenlik (nokta sistemi)
3/4 nokta
Delme davranışı (nokta sistemi)
4/4 nokta
Kendinden merkezleyen
Evet
Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 SMART STEP, 19 parça dahil:
Açıklama:
Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
Miktar:
1
x
1
x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,0MM
ZEBRA SMART STEP
Açıklama:
1 mm
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Miktar:
1
x
1
x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,0MM
ZEBRA SMART STEP
Açıklama:
3,0 mm
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Miktar:
1
x
1
x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,0MM
ZEBRA SMART STEP
Açıklama:
4,0 mm
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Miktar:
1
x
1
x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM
ZEBRA SMART STEP
Açıklama:
4,5 mm
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Miktar:
1
x
1
x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM
ZEBRA SMART STEP
Açıklama:
6,5 mm
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Miktar:
1
x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır) AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler: Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata: VVVVAAABBB 00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata: VVVVAAABBB 005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul: VVVVAAABBB 04076
Paket birimi (VE) başına fiyat: Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat: Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir: 1 adet için fiyat 100 adet için fiyat 1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.
RAL renk değeri seç
Ürün
Sipariş vermek için seçim yapılması gereklidir
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!