Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 Tip RN 130° 19 prç

H. mat. ucu HSS DIN 338 Tip RN 130° 19 prç Syska
HSS MATKAP UCU SETİ DIN338(D1-10)19PARÇA

Ürün no. 0624000019

EAN 4065233070912

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 Tip RN 130° 19 prç

Ürün no. 0624000019
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
850 N/mm² mukavemete kadar dayanımlı çelik ve dökme demirde genel, geniş kapsamlı uygulamalarda kullanım amaçlı hassas matkap ucu.

Geleneksel matkap uçlarına kıyasla %20 daha az kuvvet ile daha hızlı ve daha rahat çalışma imkanı


Optimize edilmiş uç açısı



Kavisli yüzeylerde bile, merkezleme yapmadan son derece hassas delme işlemi


Optimum çapraz-taşlanmış uç yapısı.



Silindirik matkap delikleri üretmek için ideal



Delme/kesme yağlarının yüzeyde çok iyi tutunmasını sağlar ve matkap ucunun


yanmaya karşı direncini arttırır

Menevişli yüzey



ORSY® sistemi için uygun, istiflenebilirlik, optimize edilmiş bağlantı ve basit açılma gibi kullanışlı ayrıntılara sahip kompakt ve pratik


sistem kutusu.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

19 ADET

Kalite

ZEBRA-Premium

Standart / delme derinliği

DIN 338 / 5xD

Mil stili

Silindirik

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme demir

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, uzun talaş, Pirinç, kısa talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik

Yüzey

Buharlaştırılmış

Kesme malzemesi

HSS

Matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun

1/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 Tip RN 130° 19 prç dahil:
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D1,0MM

Açıklama:
1.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D1,5MM

Açıklama:
1.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D2,0MM

Açıklama:
2.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D2,5MM

Açıklama:
2.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D3,0MM

Açıklama:
3.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D3,5MM

Açıklama:
3.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D4,0MM

Açıklama:
4.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D4,5MM

Açıklama:
4.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D5,0MM

Açıklama:
5.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D5,5MM

Açıklama:
5.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D6,0MM

Açıklama:
6.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D6,5MM

Açıklama:
6.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D7,0MM

Açıklama:
7.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D7,5MM

Açıklama:
7.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D8,0MM

Açıklama:
8.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D8,5MM

Açıklama:
8.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D9,0MM

Açıklama:
9 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D9,5MM

Açıklama:
9.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D10,0MM

Açıklama:
10.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Empty box twist drill bit DIN 338

EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-10)-0,5MM

Açıklama: Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds