Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 tip RN 130°
Helzn matkp ucu HSS DIN 338 RN tip ürn gmı 91 p.
HSS MATKAP UCU SETİ DIN338(D1-10)91PARÇA
Ürün no. 0624000003
EAN 4038898708353
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
%20 daha az kuvvet ile daha hızlı çalışma ve daha az efor
Optimize edilmiş çapraz inceltme
Kavisli yüzeylerde bile, merkezleme olmadan son derece hassas delme işlemi
Optimum çapraz-taşlama
Karot matkap delikleri üretmek için ideal
Hassas delme için son derece hassas uç taşlama
Soğutma sıvısı yapışma ve birikmeye karşı çok iyi direnç sağlar
Buharlaştırılmış yüzey
Matkap/malzeme kullanımı için tablolara bakın
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 91 ADET |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Standart / delme derinliği | DIN 338 / 5xD |
Mil stili | Silindirik |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme demir |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik |
Yüzey | Buharlaştırılmış |
Kesme malzemesi | HSS |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun | 1/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Evet |
HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D2,9MM
HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D5,6MM