Helzn mtk ucu HSS DIN 338 tip RN ZEBRA 82 pr Sysko

Helzn mtk ucu HSS DIN 338 tip RN ZEBRA 82 pr Sysko

Ürün no. 5964062400

EAN 4056807042138

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Helzn mtk ucu HSS DIN 338 tip RN ZEBRA 82 pr Sysko

Ürün no. 5964062400
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
Steel precision drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

82 ADET

Kalite

ZEBRA-Premium

Standart / delme derinliği

DIN 338 / 5xD

Mil stili

Silindirik

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme demir

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Dökme demir, Yumuşak demir, Beyaz dökme demir, Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, uzun talaş, Pirinç, kısa talaş, Plastikler, termoplastik, Plastik, termoset

Yüzey

Buharlaştırılmış

Kesme malzemesi

HSS

Matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

2/4 nokta

Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun

1/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Helzn mtk ucu HSS DIN 338 tip RN ZEBRA 82 pr Sysko dahil:
5 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D2,0MM

Açıklama:
2.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 5 x
5 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D2,5MM

Açıklama:
2.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 5 x
5 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D3,0MM

Açıklama:
3.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 5 x
5 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D3,3MM

Açıklama:
3.3 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 5 x
5 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D3,5MM

Açıklama:
3.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 5 x
5 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D4,0MM

Açıklama:
4.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 5 x
5 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D4,2MM

Açıklama:
4.2 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 5 x
5 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D4,5MM

Açıklama:
4.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 5 x
5 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D5,0MM

Açıklama:
5.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 5 x
5 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D5,5MM

Açıklama:
5.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 5 x
5 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D6,0MM

Açıklama:
6.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 5 x
3 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D6,5MM

Açıklama:
6.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 3 x
3 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D6,8MM

Açıklama:
6.8 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 3 x
3 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D7,0MM

Açıklama:
7.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 3 x
3 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D7,5MM

Açıklama:
7.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 3 x
3 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D8,0MM

Açıklama:
8.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 3 x
3 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D8,5MM

Açıklama:
8.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 3 x
3 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D9,0MM

Açıklama:
9 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 3 x
3 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D9,5MM

Açıklama:
9.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 3 x
3 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D10,0MM

Açıklama:
10.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 3 x
1 x
ORSY sistem plastik iç hazne 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-20COMP

Açıklama:
Bölme sayısı: 20 ADET
A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem çanta 4.4.1

SYSCASE-4.4.1.

Açıklama:
370 x 278 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds