ISO 7042 galvanizli çelik, 8
NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS13-(A2K)-M8
Ürün no. 03690408
EAN 4053479792729
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M8 |
Yükseklik (m1) | 8 mm |
Harici sürücü (s1) | WS13 |
Standartlar | ISO 7042 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Tamamen metal sıkıştırma parçası, 1 parça |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşemeye karşı kelepçeyle kilitleme |
Diş tipi | Metrik diş |
RoHS uyumlu | Evet |