ISO 7040,8 galv.
NUT-HEX-ISO7040-8-WS10-(A2K)-M6
Ürün no. 5162000206
EAN 4053479388687
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M6 |
Yükseklik (h1) | 8 mm |
Harici sürücü (s1) | WS10 |
Standartlar | ISO 7040 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Poliamit halka sıkıştırma parçası |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşemeye karşı kelepçeyle kilitleme |