Hidrolik rulman çektirme seti 10 ton
Hidrolik ayırıcı cıvata çektirme seti, 22 parça
HİDROLİK ÇEKTİRME SETİ-20PARÇA
Ürün no. 096552 110
EAN 4045989263196
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
10 tonluk hidrolik mil
Minimum çabayla 10 tona kadar basınç uygulama
Şaft dönerken mil ve cıvata sabit kalır
Mile yanlış tork verilmesini önler ve böylece milin düzgün çalışmasını ve daha dayanıklı olmasını sağlar.
Düzgün performans, daha iyi dayanıklılık ve güvenilirlik sunacak şekilde özel olarak tasarlanmış sert mil.
Çok amaçlı
8 olası kombinasyon: 2 veya 3 adet 100, 150 veya 200 mm kelepçe.
Farklı görevlere göre daha iyi ayarlanabilirlik için 2 uzatma (5 ila 35 mm).
Veri sayfaları(X)
Kol sayısı | 3 ADET |
Kanca genişliği | 200 mm |
Maks. çektirme ağırlığı | 10 t |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 20 ADET |