Hidrolik seyyar kriko, RH-1.3
Hidrolik seyyar kriko, RH-1.3
Ürün no. 071554 130
EAN 4045727973066
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yük kapasitesi | 1300 kg |
Min. yükseklik (A) | 80 mm |
Maks. yükseklik (B) | 735 mm |
Genişlik | 480 mm |
Rulo sayısı | 4 ADET |
Renk | Kırmızı |
Malzeme | Çelik |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 39,000 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!