Hidrolik sızdırmazlık maddesi, orta mukavemet
Hidrolik sızdırmazlık maddesi, orta mukavemet
Ürün no. 0893542050
EAN 4046777217780
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Dimetakrilik asid eteri |
Renk | Kahverengi |
Yoğunluk/koşullar | 1,05 g/cm³ / 25°C'de |
Maks. boşluk doldurma yeteneği | 0,15 mm |
Min./maks. ilk dayanım | 10-20 dak |
Min./maks. fonksiyonel dayanım | 1-3 h |
Min./maks. son dayanım | 3 h-6 h |
Min./maks. gevşetme torku | 14-20 Nm |
Min./maks. kilitleme torku | 16-22 Nm |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Min. parlama noktası | 100 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 18 Ay / 20°C'de |
İçerik ağırlığı | 52,5 g |