Hijyenik temizleyici Universal
SANICLNR-1LTR
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 1 l |
Kap | Şişe |
Koku/oda kokusu | Parfümlü |
Renk | Kırmızı |
Kimyasal baz | Su yüzey aktif madde |
pH değeri/koşullar | 1,3 / 20°C'de |
Yoğunluk/koşullar | 1,0700 g/cm³ / 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 36 Ay / 15°C - 25°C arasında |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!