Hinge connector W-IP

Hinge connector W-IP

Ürün no. 5256100071

EAN 4099618890178

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hinge connector W-IP

Ürün no. 5256100071
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
Hinged connection for struts and diagonals with variable angle adjustment
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

140 mm

Genişlik (B)

117 mm

Malzeme kalınlığı (t)

8 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

35 mm

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

Ürün ağırlığı (parça başına)

4308,000 g

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Mounting rail W-IP 100

MNTRL-(W-IP)-100X100X4-HDG

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
x 6 m
T head bolt W-IP

BLT-(T-HD)-(W-IP)

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 ad.