Hinge connector W-IP

Hinge connector W-IP

Ürün no. 5256100051
EAN 4099618232800

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Hinged connection for struts and diagonals with variable angle adjustment
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

276 mm

Genişlik (B)

140 mm

Yükseklik (H)

113 mm

Malzeme kalınlığı (t)

6 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

35 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

14 mm

Yüzey

Toplu sıcak daldırma galvanizli

Ürün ağırlığı (parça başına)

3440 g

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Mounting rail W-IP 100

MNTRL-(W-IP)-100X100X4-HDG

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
x 6 m
Hammer head bolt W-IP

T-HDSCR-W-IP

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 ad.