Hinweisschild PSA

Tafel - PSA Sicherheitshinweise (mit Text)
HINWEISSHLD-SIH-ARBEITSSCHUTZ-800X1200MM

Art.-Nr. 0899605756

EAN 4050641469144

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hinweisschild PSA

Art.-Nr. 0899605756
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
Sicherheitshinweise auf Baustellen und Verhalten bei Unfällen.
  • Gemäß Ö-NORM Z1000

  • PVC Hartschaumplatte

  • Mit Sicherheitshinweisen zur Verwendung der PSA

  • Plus Notrufnummern und Verhalten bei Unfällen

Breite: 800 mm


Höhe: 1.200 mm


Stärke: 3 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

1200 mm

Breite

800 mm

Materialstärke

3 mm

Dicke

3 mm

Werkstoff

Polyvinylchlorid - PVC hart

Werkstoff Grundplatte

Polyvinylchlorid - PVC

Farbe

Weiß

Produktgewicht (per Stück)

1824 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen