Hinweisschild Photovoltaik
Hinweisschild Photovoltaik
HINWEISSHLD-SOLAR-50X100MM
Art.-Nr. 0899100105
EAN 4099618916076
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Unser hochwertiges Hinweisschild aus selbstklebender Folie ist speziell für Photovoltaikanlagen konzipiert. Es ist temperaturbeständig von -40 bis +80°C und resistent gegen viele Chemikalien. Dank der permanent haftenden Eigenschaft bleibt es zuverlässig an Ort und Stelle.
Format: 100 x 50 mm.
Datenblätter(X)
Länge | 100 mm |
Breite | 50 mm |
Werkstoff | Kunststoff-Rezyklat |
Farbe | Weiß, Schwarz |
Produktgewicht (per Stück) | 1,42 g |