Hochdruck-Sprühgerät Korrosionsschutzwachs
Drucksprühgerät UBS
DSPRGER-UBS-6BAR-6LTR
Art.-Nr. 0891385006
EAN 4046777083620
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Das Drucksprühgerät mit 6bar Hochdruckanschluss (Steckkupplung) und einem Fassungsvermögen von 6 Litern ist in Verbindung mit der mitgelieferten Hohlkegeldüse ideal zum dosierbaren Auftragen von Korrosionsschutzwachs.
Nach jeder Anwendung ist die Sprühlanze unbedingt mit Teerentferner (Art. 0890 26 005) oder Silikonentferner (Art. 0893 222 5) zu reinigen, um eine Aushärtung (z.B. über Nacht) zu vermeiden. Alternativ kann die Spühlanze in Ruhestellung in den kleinen, durchsichtigen Behälter (befüllt mit Teer- oder Silikonentferner) getaucht werden.
Datenblätter(X)
Auftragen und Verarbeiten von Korrosionsschutzwachs im KFZ- und Cargo-Bereich mit der vormontierten Hohlkegeldüse. Optional können mit der mitgelieferten Standarddüse auch alle anderen Anwendungen abgedeckt werden.
Füllmenge flüssig | 6 l |
Behälterinhalt | 9 l |
Betriebsdruck | 6 bar |
Durchflussleistung | 0,78 l/min |
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Rückstoßkraft | 5 N |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Höhe x Breite | 500 x 25 mm |
Schlauchlänge | 2,5 m |
Produktgewicht (per Stück) | 4800 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!