2 - Einzelner Stahlgeflechtschlauch 2SC
Drahtgeflechtschlauch 2SC
GEFLSCHL-HYDR-2SC-DN10-330BAR-3/8ZO
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Doppelt umflochtener Universal-Hydraulikschlauch
Innen:
- Schlauch aus synthetischem Gummi
Armierung:
- Zwei hochwertige Stahlgeflechte mit Zugfestigkeit
Außen:
- Wasserfester synthetischer Gummi
- MSHA-Brandschutzzulassung
Beständig gegen Hydrauliköle sowie mineralische und biologische, Polyglykol-basierte Öle, Wasser/Öl-Emulsionen und Wasser.
Entspricht und übertrifft die folgenden Normen: ISO 11237-1/DIN 20022 2SC/EN 857 2SC.
Datenblätter(X)
Betriebstemperatur, Hydrauliköle: -40 °C bis +100 °C (-40 °F bis +212 °F), gelegentliche Spitzen +120 °C (+250 °F)
Polyglykolöle, Wasser-in-Öl-Emulsionen und Wasser: bis zu +85 °C (+185 °F)
Kann an Orten eingesetzt werden, an denen eine MSHA-Klassifizierung (Mining Safety and Health Administration) erforderlich ist, z. B. in Minen.
Innendurchmesser Zoll | 3/8 in |
Innendurchmesser | 9,6 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Betriebsdruck | 330 bar |
Biegeradius | 90 mm |
Berstdruck | 1320 bar |
Werkstoff Außenhaut | Synthese-Kautschuk |
Werkstoff Innenseele | Synthesekautschuk |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 100 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 120 °C |
Typbezeichnung | 2SC |
Gewicht pro Meter | 0,417 kg |