Hochdruckschlauch ELEVATOR
Universal-Niederdruckdoppelschlauch
SCHL-HYDR-ZWIL-ELEVA-COMPAC-DN10-3/8ZO
Art.-Nr. 0866007060
EAN 4058794446111
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Struktur
- Untere Schicht: Nitril
- Armierungsschichten: hochfestes Einzel- oder Doppelstahldrahtgeflecht
- Ummantelung: glatter Synthesekautschuk in Schwarz, der abriebfest und beständig gegen Ozon, Öle und Wettereinflüsse ist
Datenblätter(X)
Ideal für Anwendungen, bei denen die Rücklaufleitung unter Druck stehen sollte, beispielsweise Gabelstapler, Teleskoparme, Stabilisatoren und Schlauchaufroller. Extrem enge Biegeradien (weniger als die Hälfte des Radius, der nach SAE 100 R2 erforderlich ist) und sehr hohe Flexibilität (ideal für Hydraulikanwendungen mit einem engen Biegeradius)
Innendurchmesser | 9,5 mm |
Innendurchmesser Zoll | 3/8 in |
Außendurchmesser | 30,0 mm |
Nennweite DN | DN 10 |
Biegeradius | 40 mm |
Werkstoff Druckträger Schlauch | Stahl |
Werkstoff Innenseele | Nitril |
Werkstoff Außengewebe | Synthesekautschuk |
Farbe | Schwarz |
Betriebsdruck | 250 bar |
Druck max. | 1000 bar |
Berstdruck | 1000 bar |
Gewicht pro Meter | 0,48 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 4,8 kg |