Hohlraumversiegelung Spray

Hohlraumversiegelung Spray 1071 TUNAP
1071-HRWS-SPRAY-SONDE-500ML-12STK

Art.-Nr. GT00103663

EAN 4002325010753

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hohlraumversiegelung Spray

Art.-Nr. GT00103663
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
Hochwertiger Korrosionsschutz auf Harz-Wachs-Basis für die Behandlung von Karosseriehohlräumen. Extrem kriechfähig. Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit. Hoher Festkörpergehalt. Nach Trocknung temperaturstabil und ablaufsicher. Perfekter Langzeit-Rostschutz.
  • Hoher Festkörpergehalt

  • Geringer Lösungsmittelanteil

  • Höchst Ergiebig

  • Extrem kriechfähig

  • Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit

  • Auch bei niedrigen Temperaturen einsetzbar

  • Saubere Verarbeitung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Karosseriehohlräume

  • Schweller

  • Türn

  • Seitenteile

  • Verstrebungen
Anleitung

​Vor Gebrauch gut schütteln. Trockenzeit: 1-2 Stunden.

Gebinde

Aerosoldose

Dichte Bedingung

bei 15°C, DIN 51757

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

im dicht verschlossenen Original-Gebinde, nicht unter 5°C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR8

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR9

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR10

x 6 St.