Holz-Stehleiter Ö-Norm
Holz-Stehleiter Ö-Norm
STEHLEI-HO-(OENORM Z1501)-2X14SPRO
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Die universell einsetzbare Leiter für den täglichen und beruflichen Gebrauch.
- Holme und Sprossen aus handselektiertem Nadelholz
- Standsprosse aus Hartholz
- Robuste, verzinkte Scharniere, Schrauben mit selbstsicherenden Muttern
- Spreizsicherung mit doppelter Gurtsicherung (auf Anfrage mit Kettensicherung)
- Oberfläche auf Leinölbasis imprägniert
- Sprossenabstand 30 cm
- Der Abstand der beiden obersten, nicht besteigbaren Sprossen beträgt 32 cm, wodurch bequemes Stehen ermöglicht wird
- Tragkraft 150 kg
- Geprüft und gefertigt nach EN 131 bzw. ÖNORM Z1501
Datenblätter(X)
Werkstoff | Holz |
Anzahl Sprossen | 2 x 14 |
Länge | 436 cm |
Breite (unten) / Breite (oben) | 88/33 cm |
Holmabmessung | 4,36 m x 2,5 cm |
Sprossenabstand | 30 cm |
Plattformhöhe | 4,36 m |
Schrittlänge | 32 cm |
Senkrechte Höhe | 4,36 m |
Traglast | 150 kg |
Standhöhe | 4,36 m |
Arbeitshöhe | 530 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!