Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Holz-Stehleiter Ö-Norm

Holz-Stehleiter Ö-Norm
STEHLEI-HO-(OENORM Z1501)-2X7SPRO

Art.-Nr. 0962932307
EAN 4045989300457

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 bzw. ÖNORM Z 1501.

Die universell einsetzbare Leiter für den täglichen und beruflichen Gebrauch.​


  • Holme und Sprossen aus handselektiertem Nadelholz

  • Standsprosse aus Hartholz

  • Robuste, verzinkte Scharniere, Schrauben mit selbstsicherenden Muttern

  • Spreizsicherung mit doppelter Gurtsicherung (auf Anfrage mit Kettensicherung)

  • Oberfläche auf Leinölbasis imprägniert

  • Sprossenabstand 30 cm

  • Der Abstand der beiden obersten, nicht besteigbaren Sprossen beträgt 32 cm, wodurch bequemes Stehen ermöglicht wird

  • Tragkraft 150 kg

  • Geprüft und gefertigt nach EN 131 bzw. ÖNORM Z1501
Passende Kunststoffschuhe erhältlich.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Holz

Anzahl Sprossen

2 x 7

Länge

230 cm

Breite (unten) / Breite (oben)

61/33 cm

Traglast

150 kg

Ersatzteile für dieses Produkt:
Kunststoffschuh für Holz-Stehleiter

KSTSHH-(F.STEHLEI-0962932304/8)

x 1 St.
Kunststoffschuh für Holz-Stehleiter

KSTSHH-(F.STEHLEI-0962932310/14)

x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen