Hortum kelepçesi
HORTUM KELEPÇE-B12MM-SW7-(16-27)
Ürün no. 054921627
EAN 4047376241459
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Asimetrik muhafaza
- Eşit kuvvet dağılımı
- Kelepçe başlığı sıkma sırasında sıyırmaz
Pürüzsüz, yuvarlatılmış kenarlara sahip kabartmalı şerit içi
Yaralanmayı ve hortumun hasar görmesini engeller
Veri sayfaları(X)
- Yakıt hattı sistemleri
- Soğutma suyu/ısıtma
- Hava hatları
- Genel tutucu/sabitleme
Kelepçe bandı malzemesi | Ferritik çelik F1 |
Kelepçe bandı yüzeyi | Düz |
Vida malzemesi | Çelik |
Vida yüzeyi | Çinko kaplamalı |
Muhafaza malzemesi | Demir içeren çelik F1 |
Bant genişliği | 12 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 16-27 mm |
Tahrik tipi | H |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 7 mm |
Sıkma torku | 5 Nm |
Standartlar | DIN 3017 |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!