Hortum kelepçesi

HORTUM KELEPÇESİ-B.GEN.12MM-SW7-(50-70)

Ürün no. 054925070

EAN 4024835051064

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hortum kelepçesi

Ürün no. 054925070

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Asimetrik kilitli

Asimetrik muhafaza


  • Eşit kuvvet dağılımı

  • Kelepçe başlığı sıkma sırasında sıyırmaz


Pürüzsüz, yuvarlatılmış kenarlara sahip kabartmalı şerit içi


Yaralanmayı ve hortumun hasar görmesini engeller

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Yakıt hattı sistemleri

  • Soğutma suyu/ısıtma

  • Hava hatları

  • Genel tutucu/sabitleme

Kelepçe bandı malzemesi

Ferritik çelik F1

Kelepçe bandı yüzeyi

Düz

Vida malzemesi

Çelik

Vida yüzeyi

Çinko kaplamalı

Muhafaza malzemesi

Demir içeren çelik F1

Bant genişliği

12 mm

Min./maks. kavrama aralığı

50-70 mm

Tahrik tipi

H

Lamalar boyunca genişlik (SW)

7 mm

Sıkma torku

5 Nm

Standartlar

DIN 3017

RoHS uyumlu

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tornavida, altıköşe lokma, esnek şaft

TORNAVİDA-LOKMA UÇLU-ESNEK GÖVDE-SW7X150

Altıköşe başlı bağlantılar için
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Hortum kelepçesi seti, kayış genişliği: 12 mm 111 parça

HORTUM KELEP.SETİ B12-120P.16-27/100-120