Hose with double steel braiding 2SC pre-assembled
Hose with double steel braiding 2SC pre-assembled
Art. N° 0866016903
EAN 4056807435596
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre extérieur | 11,7 mm |
Pression de service | 310 bar |
Diamètre intérieur | 6,5 mm |
Matière | Aluminium-plastique |
Longueur de rouleau | 2500 mm |
Filetage de raccordement | 1/4 pouce |
Nombre de pièces | 2 PCS |