Hose with double steel braiding 2SC pre-assembled
Hose with double steel braiding 2SC pre-assembled
Ürün no. 0866016903
EAN 4056807435596
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Dış çap | 11,7 mm |
Çalışma basıncı | 310 bar |
İç çap | 6,5 mm |
Malzeme | Alüminyum-plastik |
Rulo uzunluğu | 2500 mm |
Bağlantı dişi | 1/4 inç |
Parça sayısı | 2 ADET |