Hot air blower HLG 1600 BASIC
Hot air blower HLG 1600 BASIC
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc wejściowa | 1600 W |
Min./maks. temperatura nadmuchu | 350 do 550 °C |
Min./maks. strumień powietrza | 350-500 l/min |
Waga urządzenia | 700 g |
Długość kabla | 5 m |
Typ kabla | H05RN-F2x1,0 mm² |
Wysokość | 195 mm |
Długość | 250 mm |
Szerokość | 75 mm |