Hot air blower HLG 1600 BASIC
Hot air blower HLG 1600 BASIC
Ürün no. 57072501
EAN 4065746038348
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
Güç girişi | 1600 W |
Min./maks. hava üfleyici sıcaklığı | 350 - 550 °C |
Min./maks. hava akımı | 350-500 l/min |
Makine ağırlığı | 700 g |
Kablo uzunluğu | 5 m |
Kablo tipi | H05RN-F2x1,0 mm² |
Yükseklik | 195 mm |
Uzunluk | 250 mm |
Genişlik | 75 mm |