Hot glue gun HKP 225-E COMPACT
HOTGLUGUN-EL-(HKP 225-E-COMPACT)
Ürün no. 57073000
EAN 4068362145698
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Individual adjustment of the processing temperature depending on the adhesive and application means a wide range of applications
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V |
Frekans | 50 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 200 W |
Min./maks. erime sıcaklığı | 130 - 230 °C |
Ağırlık başına min./maks. akış hızı | 0-1200 g/min |
Uzunluk x yükseklik | 76 x 205 mm |
Makine ağırlığı | 465 g |
Kablo uzunluğu | 350 cm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!