Hot glue gun HKP 300-E

Hot glue gun HKP 300-E
MASTER

Ürün no. 57072000
EAN 4062856037919
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Powerful hot glue gun, ideal for all installation, repair, fixing and decoration work
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Frekans

50 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama

Güç girişi

300 W

Min./maks. erime sıcaklığı

120 - 230 °C

Ağırlık başına min./maks. akış hızı

1-1,5 kg/h

Uzunluk x yükseklik

280 x 210 mm

Makine ağırlığı

600 g

Kablo uzunluğu

2.4 m

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Eritme yapıştırıcı mum 102

ERİTME YAPIŞTIRICI MUM SARI 200MM 0,5KG

Farklı malzeme ve yüzeyler üzerinde etkin göçük çektirme için yüksek mukavemetli eritme yapıştırıcı mum.
x 1 ad.
Eritme yapıştırıcı mum 103

ERİTME YAPIŞTIRICI MUM SİYAH 180MM 0,5KG

Farklı malzemeler ve yüzeyler üzerinde etkin göçük çektirme için.
x 1 ad.
Isıyla eriyen yapıştırıcı 202

MLTADH-202-500G

High-strength, crystal clear hot melt adhesive for universal application
x 1 ad.