Hubwagen hydraulisch

Hubwagen hydraulisch
HUBWG-HYDRAULISCH-2500KG

Art.-Nr. 0962400050

EAN 4045989664627

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hubwagen hydraulisch

Art.-Nr. 0962400050
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
Auf Sonderbestellung mit verschiedenen Räderausführungen erhältlich


Z.B. Vulkollan/Vulkollan-Einfach; Gummi/Vulkollan-Einfach; Nylon/Nylon-Tandem; Vulkollan/Vulkollan-Tandem; Gummi/Vulkollan-Tandem



  • Vulkollan

- Weiches Rad z.B. für Fliesenböden gut geeignet


- Nicht geeignet bei verschmutzen Böden (Späne)



  • Gummi

- Nur für Lenkräder, geeignet für LKW da keine Rutschgefahr



  • TÜV/GS geprüft

  • Einfach zu handhaben und sehr benutzerfreundlich

  • Lenkrad und Laufräder (Nylon-Einfach)

  • Universell einsetzbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

1538 mm

Breite

550 mm

Gabellänge

1150 mm

Hubhöhe min.

85 mm

Hubhöhe max.

115 mm

Gabelhöhe

200 mm

Lenkraddurchmesser

200 mm

Laufraddurchmesser

80 mm

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Rad

Nylon (Polyamid)

Traglast

2500 kg

Oberfläche

Lackiert

Farbe

Rot

Produktgewicht (per Stück)

75 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen