Hybrid-Leiter einseitig

Hybrid Leiter einseitig mit Alu-Stufen
STEHLEI-HYBRID-2X6-(M.1SEIT-2ALU-STUF)

Art.-Nr. 0962934506

EAN 4062856470617

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hybrid-Leiter einseitig

Art.-Nr. 0962934506
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
Holzleiter, einseitig mit zwei 80 mm tiefen Alu-Stufen mit geprüfter Rutschhemmung für ein sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten gemäß TRBS 2121-2
  • Geringes Gewicht

  • Mit Fingerklemmschutz beim Zusammenklappen durch 25mm Holmabstand

  • Sicher und stabil durch je zwei Metallrundstäbe pro Seite, die die Holme zusammenspannen

  • 80 mm tiefe Alu-Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130

  • Sprossen aus Hartholz, doppelt verzapft

  • Am Scharnier integrierter Eimerhaken

  • Transportsicherung am Leiterfuß
Hinweis

Die Alu-Stufen (inklusive Befestigungsmaterial) liegen der Leiter bei und können mit wenigen Handgriffen montiert werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Holm

Holz

Werkstoff Sprossen

Holz

Werkstoff Stufen

Aluminium

Anzahl Sprossen

2 x 6

Anzahl Stufen

2

Länge

1,7 m

Breite (unten) / Breite (oben)

530/340 mm

Holmabmessung

22 mm x 59 mm

Stufentiefe

80 mm

Sprossenabstand

267 mm

Sprossenabmessung

20 x 50 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Ja

Schrittlänge

1,09 m

Senkrechte Höhe

1,6 m

Traglast

150 kg

Standhöhe

1,0 m

Arbeitshöhe

2,5 m

Gewicht

9,8 kg

Normen

EN 131

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Werkzeugablage

WZGABLG-(F.HO-STEHLEI/HYBRIDLEI

Für Holz-Stehleiter (Ausführung ab Sept. 2020) / Hybrid-Leiter
x 1 St.
Nachrüst-Stufe für Holz-Sprossen-Stehleitern/Hybrid-Leitern

NACHRSTUF-F.STEHLEI

Bequemer und sicherer Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2. Mit geprüfter Rutschhemmung
x 1 St.
Nachrüst-Stufe für Holz-Sprossen-Stehleitern/Hybrid-Leitern

NACHRSTUF-F.STEHLEI

Bequemer und sicherer Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2. Mit geprüfter Rutschhemmung
x 1 St.
Eimerhaken

EIMRHAK-F.LEI

Universell für alle Sprossenleitern
x 1 St.
Alu-Einhängeschale

EINHAENGSHAL-F.LEI-ALU

Universell für Sprossenleitern
x 1 St.
Prüfplakette

PRUEFPLKT-F.LEI

Zur Dokumentation der gesetzlich vorgeschriebenen, regelmäßigen Prüfung von Leitern
x 10 St.