Hybrid ladder, one-sided with aluminium steps

Hybrid ladder, one-sided with aluminium steps

Art. N° 0962934506

EAN 4062856470617

Prix affichés aux clients après connexion
Hybrid ladder, one-sided with aluminium steps

Art. N° 0962934506
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
Wooden ladder, single-sided with two non-slip 80 mm deep aluminium steps with tested slip resistance for safe and effortless work according to TRBS 2121-2
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de la poutre

Bois

Matière des barreaux

Bois

Matière des marches

Aluminium

Nombre d'échelons

2 x 6

Nombre de marches

2

Longueur

1,7 m

Largeur (inférieure) / largeur (supérieure)

530/340 mm

Dimensions du rail

22 mm x 59 mm

Profondeur de marche

80 mm

Distance barreaux

267 mm

Dimension des barreaux

20 x 50 mm

Surface de stand selon TRBS 2121-2

Oui

Longueur de pas

1,09 m

Hauteur, vertical

1,6 m

Capacité de charge

150 kg

Hauteur du support

1,0 m

Hauteur de travail

2,5 m

Poids

9,8 kg

Normes

EN 131

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tool shelf f. wooden standing ladder/hybrid ladder

TLSHLF-(F.WO-STANDLDR/HYBRIDLDR)

For wooden standing ladders (designs from September 2020)/hybrid ladders
x 1 pcs
Marchepied Pour escabeaux à échelons en bois/échelles hybrides

RETFITSTEP-STEPLDR

Position verticale confortable et sûre conformément à la norme TRBS 2121, partie 2. Résistance au glissement testée
x 1 pcs
Marchepied Pour escabeaux à échelons en bois/échelles hybrides

RETFITSTEP-F.STEPLDR

Position verticale confortable et sûre conformément à la norme TRBS 2121, partie 2. Résistance au glissement testée
x 1 pcs
Crochet pour seau

WE CROCHET A SEAUX

Universel pour toutes les échelles à barreaux
x 1 pcs
Bac en aluminium à accrocher

WE TABLETTE REPOSE OUTILS

Universelle pour les échelles à barreaux
x 1 pcs
Vignette dinspection

INSPSTCK-F.LDR

For documenting the regular inspection of ladders as required by law
x 10 pcs