Hybrid ladder, one-sided with aluminium steps
Hybrid ladder, one-sided with aluminium steps
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Materiał belki | Drewno |
Materiał szczebli | Drewno |
Materiał stopni | Aluminium |
Ilość szczebli | 2 x 6 |
Liczba poziomów | 2 |
Długość | 1,7 m |
Szerokość (na dole)/szerokość (na górze) | 530/340 mm |
Wymiary szyny | 22 mm x 59 mm |
Głębokość stopnia | 80 mm |
Odległość szczebla | 267 mm |
Wymiary szczebla | 20 x 50 mm |
Obszar stojaka, zgodnie z TRBS 2121-2 | Tak |
Długość kroku | 1,09 m |
Wysokość, pionowo | 1,6 m |
Obciążalność | 150 kg |
Wysokość stojaka | 1 m |
Wysokość robocza | 2,5 m |
Waga | 9,8 kg |
Normy | EN 131 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!