Hybrid ladder, one-sided with aluminium steps
Hybrid ladder, one-sided with aluminium steps
Ürün no. 0962934506
EAN 4062856470617
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kiriş malzemesi | Ahşap |
Basamak malzemesi | Ahşap |
Basamak malzemesi | Alüminyum |
Basamak sayısı | 2 x 6 |
Merdiven basamak sayısı | 2 |
Uzunluk | 1,7 m |
Genişlik (alt)/genişlik (üst) | 530/340 mm |
Ray boyutları | 22 mm x 59 mm |
Basamak derinliği | 80 mm |
Basamak mesafesi | 267 mm |
Basamak boyutları | 20 x 50 mm |
TRBS 2121-2'ye göre standart alan | Evet |
Adım uzunluğu | 1,09 m |
Dikey yükseklik | 1,6 m |
Yük kapasitesi | 150 kg |
Dik konumda yükseklik | 1,0 m |
Çalışma yüksekliği | 2,5 m |
Ağırlık | 9,8 kg |
Standartlar | EN 131 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!