Hydrauliczne siłowniki nurnikowe, skok 43 mm
Hydrauliczne siłowniki nurnikowe, skok 43 mm
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Gwint przyłączeniowy (10) | 3/8 cala x 18 mm |
Ciśnienie robocze (20) | 700 bar |
Długość skoku | 43 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 4100 g |
Średnica | 90 mm |
Wysokość | 155 mm |
Maks. obciążenie ciężarem (100) | 17000 kg |