Hydrauliczny wózek podnośnikowy
Hydrauliczny wózek podnośnikowy
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 1538 mm |
Szerokość | 550 mm |
Długość widełek | 1150 mm |
Min. wysokość podnoszenia | 85 mm |
Maks. wysokość podnoszenia | 115 mm |
Wysokość widełek | 200 mm |
Średnica kółka samonastawnego | 200 mm |
Średnica kółka bieżnego | 80 mm |
Materiał | Stal |
Materiał koła | Nylon (poliamid) |
Obciążalność | 2500 kg |
Powłoka | Lakierowane |
Kolor | Czerwony |
Masa produktu (jednej sztuki) | 75 kg |