Hydraulischer Rangierheber RH-1.3
Hydraulischer Rangierheber RH-1.3
GETRHBR-HYDR-LANGEAUSFUEHRUNG-1,3T
Art.-Nr. 071554 130
EAN 4045727973066
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Robuste Rahmenkonstruktion
- Gewölbte Räder sowie schwenkbare, kugelgelagerte Räder gewährleisten hohe Beweglichkeit
- Durch Sicherheitsventil tritt bei Überlastung Leerlauf der Hubstange ein. Sicherheit: Hubhöhe bleibt erhalten
- Sichere und präzise Kontrolle beim Heben und Senken durch einfache Bedienung der Hubstange
- Schnelles Zentrieren der Last dank der Form des Hubsattels
- Hubstange mit ergonomischem und gummibeschichtetem Griff
- TÜV/GS-geprüft
- Rangierheber für Pkw mit niedriger Bauhöhe
- Sehr niedrige min. Höhe von nur 80 mm auf einer Länge von 380 mm
- Fußpedal für Schnellhubbetätigung
Zubehör:
Sattelkissen aus ölbeständigem Gummi
Datenblätter(X)
Traglast | 1300 kg |
Höhe min. (A) | 80 mm |
Höhe max. (B) | 735 mm |
Breite | 480 mm |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Farbe | Rot |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 39,000 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!