Hygiene-Reiniger Pollenfilterbox
Hygiene-Reiniger Pollenfilterbox 997 TUNAP
997-HYGIENE-REINIG-PFBX-24STK
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Reinigt die Pollenfilterumgebung und angrenzende Luftkanäle
- Verzögert die Neuansiedlung von Mikroorganismen (z.B. Pilze, Bakterien)
- Umweltverträglich und schonend
- Intensive Reinigungswirkung durch optimale Benetzung
Datenblätter(X)
- Hygienische Reinigung des Pollenfiltergehäuses und der angrenzenden Luftkanäle von Klimaanlagen
- Bei jedem Pollenfilterwechsel
Service Information SI 997 beachten. Beim Pollenfilterwechsel das Pollenfiltergehäuse und in die angrenzenden Luftkanäle der Klimaanlage einsprühen und mit einem fusselfreien Tuch auswischen. Optimierte Anwendung durch Sprühsonde.
Inhalt | 75 ml |
Inhaltsgewicht | 72,75 g |
Chemische Basis | Ethanol |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0,97 g/cm³ |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 730 d |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!