Hızlı kaplin, hortum bağlantısı, 2000 serisi

CUPL-QCKACTION-PN-S2000-HOSE-5/16IN

Ürün no. 0699100108

EAN 4052703996674

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hızlı kaplin, hortum bağlantısı, 2000 serisi

Ürün no. 0699100108
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
Up to 2,100 l/min at 16 bar ensures optimal compressed air supply and maximum performance of compressed air consumers, enabling higher productivity and lower energy costs
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Hortum iç çapı için uygun

8 mm

Hortum dış çapı için uygun

16 mm

Uzunluk (L)

70 mm

Dış çap (D)

23 mm

Akış kapasitesi

2100 l/min

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler