Hızlı kaplin, konfor bağlantısı, 2000 serisi
CUPL-QCKACTION-PN-2000-11X16MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Hortum iç çapı için uygun | 11 mm |
Hortum dış çapı için uygun | 16 mm |
Uzunluk (L) | 68 mm |
Dış çap (D) | 23 mm |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 24 mm |
Akış kapasitesi | 2100 l/min |