Hızlı kuruyan tutkal
Hızlı kuruyan tutkal
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kap | Şişe |
İçerik ağırlığı | 500 g |
Renk | Beyaz |
Kimyasal baz | Polivinil asetat çözeltisi |
pH değeri | 5 |
Akışkanlık | 10500 mPas |
Akışkanlık koşulları | Brookfield |
Yoğunluk | 1,09 g/cm³ |
Min. katı oranı | 53 % |
Min. film oluşumu sıcaklığı | 7 °C |
Sertleştirilmiş malzemenin maks. sıcaklık direnci | 70 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Min./maks. oda sıcaklığı, malzeme sıcaklığı ve tutkal sıcaklığı | 15 - 20 °C |
Min./maks. ahşap nemi | 8-12 % |
Min. ahşap nemi | 8 % |
Maks. ahşap nemi | 12 % |
Min./maks. açık tutulma süresi | 5-10 dak |
Açık tutulma süresi koşulları | 20°C'de ve 150 g/m²'de |
Maks. sıkma basıncı | 0,7 N/mm² |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!