Hızlı yapıştırıcı, Holzfix Easy Pen
Hızlı yapıştırıcı, Holzfix Easy Pen
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Etil siyanoakrilat |
Renk | Şeffaf |
Yoğunluk | 1,09 g/cm³ |
Min./maks. sertleşme süresi /koşulları | 10-60 s / Malzemeye bağlı |
Min./maks. germe dayanımı /koşullar | 12-25 N/mm² / DIN 53288 ile uyumlu |
Min./maks. germe dayanımı | 12-25 N/mm² |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 26,5 N/mm² |
Maks. tutkallama boşluk boyutu | 0,25 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -30 - 80 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | -30 - 80 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 15 Ay / serin ve kuru depolama alanı |
İçerik | 30 ml |
İçerik ağırlığı | 30 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!