IPA detergente isopropanolo
Detergente isopropanolo
IPA-PULITORE-500ML
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Pulizia non abrasiva ed efficace adatta anche per superfici delicate
- Rimuove sia lo sporco grasso che quello idrosolubile
- Non macchia né lascia aloni sulle superfici in metallo o vetro
- Si asciuga senza lasciare residui
Prima dell'uso, verificare la compatibilità del prodotto con le plastiche e le superfici delicate su un punto non visibile.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per la pulizia di superfici in plastica prima della verniciatura e/o del trattamento con primer o dell'applicazione dell'adesivo. Può anche essere utilizzato come detergente per pulizia preliminare per il wrapping dei veicoli o come spray di ispezione per la preparazione delle vetture (lucidatura). Rimuove residui di nastro adesivo, etichette, bitume, grassi, resine, inchiostro, residui di saldatura e flussante, residui di schiuma PU fresca da lubrificazione, sporco ostinato e impurità. Versatile per l'uso nell'elettronica, nella meccanica di precisione e nell'ottica. Ad esempio, può essere impiegato per pulire dispositivi ottici, testine di lettura e scrittura, strumenti di precisione, circuiti stampati, specchi e superfici metalliche altamente lucide.
Per le superfici normali, applicare il detergente direttamente sulla zona da pulire e rimuovere rapidamente con un panno morbido, pulito e privo di pelucchi. In caso di superfici delicate, spruzzare su un panno e quindi pulire la superficie.
Contenuto | 500 ml |
Contenitore | Bomboletta aerosol |
Base chimica | Isopropanolo |
Odore/profumo | Alcool |
Colore | Trasparente |
Densità | 0,803 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Peso contenuto | 409 g |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | stoccaggio in luogo asciutto |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.