IPA izopropanol temizleyici

UNICLNR-(IPA-CLEANER)-5LTR

Ürün no. 0893223505

EAN 4065746613279

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
IPA izopropanol temizleyici

Ürün no. 0893223505
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
Üniversal kullanım için

Hassas ve etkili temizlik sağlar


Hassas yüzeyler için uygundur



Hem yağlı hem de suda çözünen kirleri giderir



Çıplak metal veya cam yüzeylerde leke veya iz bırakmaz


Kısa bir sürenin ardından ürün tamamen buharlaşır ve kalıntı bırakmaz.

Not

Hassas yüzeylerde veya plastiklerde kullanmadan önce görünmeyen bir alanda malzeme uyumluluğunu test edin.

Kullanım alanı

Boya, astar ve yapıştırma işlemleri öncesinde plastik yüzeylerin temizliği için uygundur. Araçlarda folyo kaplama öncesi ön temizleyici olarak veya polisaj işleminde kontrol spreyi olarak kullanılabilir.


Yapıştırıcı bant, etiket, bitüm, gres, reçine, mürekkep, lehim ve fluks kalıntılarını, yaş poliüretan köpük kalıntılarını ve son derece inatçı kirleri temizler.


Elektronik, hassas mekanik ve optik gibi geniş bir kullanım alanına sahiptir. Örneğin mercekli cihazlar, yazıcı ve tarayıcılar, hassas cihazlar, baskılı devre kartları, aynalar ve yüksek parlaklıktaki metal yüzeylerin temizlenmesi için son derece uygundur.

Kılavuz

Hassas olmayan yüzeylerde; temizlenecek alana doğrudan püskürtün. Yumuşak, temiz ve tüy bırakmayan bir bez kullanarak hızlı bir şekilde silin. Hassas yüzeyler için bir beze püskürtün ve yüzeyi silin.

İçerik

5 l

Kap

Teneke kutu

Kimyasal baz

İzopropanol

Koku/oda kokusu

Alkol

Min. saflık derecesi

99 %

Renk

Şeffaf

Yoğunluk

0,786 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

İçerik ağırlığı

3930 g

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

kuru depolama alanı

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pompalı sprey kabı Çözücüler için

POMPALI SPREY KABI-1L(F.BALATA TEM.İÇİN)

Teneke kutularda veya varillerdeki çözücü içeren ürünlerin basit şekilde işlenmesi için
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
With cotton velour finish inside.
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler