ISO 10511 acciaio 05 zincato film spesso passivato

ISO 10511 acciaio 05 zincato film spesso passivato
DADO-AUTOBL-ISO10511-05-CH10-(VZD)-M6

Cod. art. 516201126

EAN 4046777209518

Effettua il login per visualizzare i prezzi
ISO 10511 acciaio 05 zincato film spesso passivato

Cod. art. 516201126

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 500 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M6

Altezza (m1)

6 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch10

Normative

ISO 10511

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

05

Superficie

Zincato, passivazione con alto spessore

Conformità alla normativa RoHS

Forma

Basso

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Parte di serraggio con anello in poliammide

Funzione di bloccaggio

Blocco antiallentamento mediante serraggio