ISO 10512 stal 10 ocynk płatk srebrna, gw drobnozw
ISO 10512 stal 10 ocynk płatk srebrna, gw drobnozw
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Normy | ISO 10512 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10 |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Zasada działania urządzenia blokującego | Element mocujący pierścienia poliamidowego |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed zgubieniem, zaciskowe |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M16 x 1,5 |
Wysokość (h1) | 19,1 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 24 |
Średnica powierzchni stykowej | 22,49 mm |