ISO 10512 steel 10 silver zinc flake, fine thread
ISO 10512 steel 10 silver zinc flake, fine thread
Ürün no. 516202216
EAN 4061975360229
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Standartlar | ISO 10512 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 10 |
Yüzey | Pul çinko gümüş |
RoHS uyumlu | Evet |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Poliamit halka sıkıştırma parçası |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşemeye karşı kelepçeyle kilitleme |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi x nominal çap x hatve (D) | M16 x 1,5 |
Yükseklik (h1) | 19,1 mm |
Harici sürücü (s1) | WS24 |
Temas yüzeyi çapı | 22,49 mm |